Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1568251699
Cod. Produttore
1568251699
Cod. EAN
4032248262076

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CLI C 1-3 GE NE CD
  • Serie: CableLine
  • Quantità consigliata: 500 pezzi
  • Identificazione fili: Marcatori per cavi
  • Organizzazione: Facile e rapida
  • Tracciabilità: Garantita
  • Uso: Installazioni elettriche
  • Materiale: Resistente e durevole

Documentazione tecnica

Il prodotto è un supporto a parete di forma a rullo, realizzato in plastica resistente e di colore giallo. Progettato per offrire una soluzione pratica e funzionale nell'organizzazione e nella gestione di cavi elettrici, combina robustezza e leggerezza. La presenza di un'etichetta integrata facilita l'identificazione e la classificazione del materiale, rendendo questo accessorio ideale per installazioni elettriche in ambienti che richiedono ordine e sicurezza. La sua costruzione in plastica garantisce durabilità e resistenza all'usura, adattandosi perfettamente a diverse esigenze di utilizzo. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

4,2 mm

Tipologia

Forma a rullo

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

2,5 ... 5 mm

diametro filo

1,5 ... 4 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori fili cavi etichetta integrata installazioni elettriche