Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1869821502
Cod. Produttore
1869821502
Cod. EAN
4032248446346

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CLI C 02-3 WS/SW 0 CD
  • Serie: CableLine
  • Quantità consigliata: 500 pezzi
  • Uso: Marcatori per fili e cavi
  • Funzione: Identificazione cavi
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Materiale: Resistente e duraturo
  • Tracciabilità: Facile gestione cavi

Documentazione tecnica

Avvolgitore a parete di colore bianco realizzato in plastica resistente, progettato per l’organizzazione e la gestione ordinata di cavi elettrici. La sua forma a rullo facilita l’avvolgimento e lo stoccaggio dei cavi, garantendo praticità e funzionalità in ambienti domestici e professionali. Questo prodotto è ideale per mantenere gli spazi ordinati, proteggendo i cavi da danni e grovigli, offrendo una soluzione efficiente per la gestione dei materiali elettrici. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Bianco

larghezza

3,4 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Cifre

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

1,3 ... 3 mm

diametro filo

0,2 ... 1,5 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori cavi CLI C 02-3 WS/SW 0 CD alta qualità per impianti elettrici