Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0251311681
Cod. Produttore
0251311681
Cod. EAN
4008190113209

Informazioni di prodotto

CLI C 2-4 GE/SW V MP offre prestazioni affidabili e installazione efficiente.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design intuitivo
  • Risparmio di tempo durante la posa e la marcatura
  • Materiali robusti per una lunga durata e sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Organizzazione chiara e tracciabilità dei cavi
  • Migliore efficienza energetica attraverso un sistema ordinato
  • Affidabilità garantita nel tempo

Documentazione tecnica

CLI C 2-4 GE/SW V MP è un componente elettrico caratterizzato da materiali di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e durata nel tempo. Questo prodotto si distingue per la sua struttura robusta e la funzionalità avanzata, ideale per applicazioni elettriche che richiedono prestazioni costanti. La combinazione di materiali selezionati assicura resistenza e sicurezza durante l’uso, rendendolo una scelta efficiente per installazioni professionali. La sua tipologia e il design sono studiati per facilitare l’integrazione in sistemi elettrici complessi, offrendo una soluzione versatile e performante. Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

7 mm

Tipologia

Altro

stampa

Lettere

tipo

A parete media

lunghezza

4 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

4 ... 10 mm

diametro filo

2,5 ... 16 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori privi di alogeni per linee e cavi con fissaggio fascette serracavo applicazioni elettriche professionali