Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0253411647
Cod. Produttore
0253411647
Cod. EAN
4008190017804

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce un’installazione efficiente e una protezione sicura degli impianti elettrici.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Materiali di alta qualità per maggiore affidabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro scosse elettriche e incendi
  • Risparmio energetico grazie alla sensibilità di 30 mA
  • Adatto sia per applicazioni residenziali che industriali

Documentazione tecnica

Interruttore differenziale a corrente residua di tipo B con corrente nominale di 6 A e sensibilità di 30 mA, ideale per la protezione degli impianti elettrici contro le correnti di guasto. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire affidabilità e sicurezza, presenta un design compatto e funzionale adatto all’installazione in quadri elettrici. Adatto per applicazioni residenziali e industriali, assicura la protezione efficace contro scosse elettriche e incendi causati da dispersioni di corrente. Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

11 mm

Tipologia

Altro

stampa

Lettere

tipo

A parete media

lunghezza

6 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

8 ... 16 mm

diametro filo

16 ... 70 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori privi di alogeni per linee e cavi con fissaggio fascette serracavo ambiente ridotto impatto