Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0252111530
Cod. Produttore
0252111530
Cod. EAN
4032248005031

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CLI C 02-3 WS/SW 9 MP
  • Serie: CableLine
  • Quantità consigliata: 200 pezzi
  • Identificazione fili: Marcatori per fili
  • Applicazione: Organizzazione cavi
  • Tracciabilità: Elevata
  • Materiale: Non specificato
  • Utilizzo: Installazioni elettriche

Documentazione tecnica

Prodotto in plastica di colore bianco, progettato per l’installazione a parete di media dimensione. Questa soluzione elettrica si distingue per la sua versatilità e resistenza, garantendo un’installazione sicura e ordinata. Ideale per applicazioni che richiedono materiali durevoli e un design funzionale, è adatta a diversi contesti elettrici grazie alla sua tipologia specifica. La superficie liscia e il colore neutro permettono una perfetta integrazione in ambienti moderni, assicurando al contempo praticità e affidabilità nell’uso quotidiano. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Bianco

larghezza

3,4 mm

Tipologia

Altro

stampa

Cifre

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

1,3 ... 3 mm

diametro filo

0,2 ... 1,5 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori fili cavi CLI C 02-3 WS/SW 9 MP alta qualità installazioni elettriche