Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1764060000
Cod. Produttore
1764060000
Cod. EAN
4032248052448

Informazioni di prodotto

Il prodotto CLI T 02-12 offre soluzioni affidabili e durature per l’identificazione dei cavi.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità e rapidità di installazione grazie all’etichetta integrata
  • Materiali di alta qualità per una maggiore robustezza
  • Riduzione dei tempi di lavoro con un sistema di marcatura efficiente

Vantaggi per il cliente finale:

  • Migliore organizzazione e tracciabilità degli impianti
  • Maggiore sicurezza e affidabilità nel tempo
  • Possibile risparmio energetico grazie a un’installazione precisa e ordinata

Documentazione tecnica

CLI T 02-12 è un componente elettrico realizzato con materiali di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e durata nel tempo. Il prodotto si distingue per la sua robustezza e l’efficienza nelle applicazioni elettriche, offrendo prestazioni costanti. La presenza di un’etichetta integrata facilita l’identificazione e l’installazione, rendendolo ideale per impianti elettrici professionali. La cura nella scelta dei materiali assicura resistenza e sicurezza durante l’utilizzo. Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

colore

Altro

larghezza

5 mm

tipo

A parete media

lunghezza

12 mm

materiale

Plastica

Con etichetta

trasparente

diametro del cavo

1,3 ... 3 mm

diametro filo

0,22 ... 1,5 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori privi di alogeni per linee e cavi con fissaggio fascette serracavo, alta resistenza per impianti elettrici professionali