Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1568261641
Cod. Produttore
1568261641
Cod. EAN
4008190172572

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CLI C 2-4 GE/SW C CD
  • Serie: CableLine

Documentazione tecnica

Il prodotto è una forma a rullo di colore giallo, realizzata in plastica resistente, progettata per il montaggio a parete di media dimensione. Questo materiale elettrico garantisce una protezione efficace e una facile installazione, ideale per l’organizzazione e la gestione dei cavi in ambienti professionali. La combinazione di funzionalità e design pratico rende questo accessorio affidabile per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e ordine. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

7 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Lettere

tipo

A parete media

lunghezza

4 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

4 ... 10 mm

diametro filo

2,5 ... 16 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori fili e cavi resistenti per installazioni elettriche