Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1568251503
Cod. Produttore
1568251503
Cod. EAN
4032248261802

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CLI C 1-3 SW/WS 0 CD
  • Serie: CableLine
  • Quantità consigliata: 500 pezzi

Documentazione tecnica

Avvolgitore a parete di forma a rullo realizzato in plastica di colore nero, ideale per la gestione ordinata di cavi elettrici. Progettato per un utilizzo pratico e funzionale, questo prodotto offre una soluzione compatta e resistente per mantenere i cavi sempre in ordine e facilmente accessibili. La sua struttura robusta garantisce durata nel tempo, mentre il design a parete consente un montaggio semplice e salvaspazio. Adatto per applicazioni elettriche che richiedono un'organizzazione efficiente dei cavi. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Nero

larghezza

4,2 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Cifre

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

2,5 ... 5 mm

diametro filo

1,5 ... 4 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori fili cavi CLI C 1-3 SW/WS 0 CD per impianti elettrici