Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0252111669
Cod. Produttore
0252111669
Cod. EAN
4008190175818

Informazioni di prodotto

  • Serie: CableLine
  • Identificazione fili: marcatori
  • Uso: cavi elettrici
  • Organizzazione: installazioni
  • Tracciabilità: dispositivi
  • Quantità consigliata: 200 pezzi
  • Codice articolo: CLI C 02-3 GE/SW Q MP
  • Applicazione: industriale e civile

Documentazione tecnica

Questo prodotto è una scatola da parete di media dimensione realizzata in plastica resistente, caratterizzata da un colore giallo vivace che ne facilita l'identificazione. È progettata per l'installazione a parete e si distingue per la sua versatilità nel settore dei materiali elettrici. La sua struttura in plastica garantisce leggerezza e durabilità, rendendola adatta a molteplici applicazioni elettriche. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

3,4 mm

Tipologia

Altro

stampa

Lettere

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

1,3 ... 3 mm

diametro filo

0,2 ... 1,5 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori fili cavi CLI C 02-3 GE/SW Q MP per impianti elettrici professionali