Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1568241527
Cod. Produttore
1568241527
Cod. EAN
4032248261703

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CLI C 02-3 GR/SW 8 CD
  • Serie: CableLine
  • Quantità consigliata: 500 pezzi

Documentazione tecnica

Avvolgitore a parete di forma a rullo realizzato in plastica resistente, di colore grigio. Progettato per un utilizzo pratico e funzionale, garantisce una gestione ordinata dei cavi elettrici, facilitandone l’installazione e la conservazione. La struttura robusta e il design compatto lo rendono ideale per ambienti domestici e professionali, assicurando durata e facilità d’uso. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Grigio

larghezza

3,4 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Cifre

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

1,3 ... 3 mm

diametro filo

0,2 ... 1,5 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori fili cavi CLI C 02-3 GR/SW 8 CD alta qualità installazioni elettriche