Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1733651679
Cod. Produttore
1733651679
Cod. EAN
4008190398255

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CLI M 2-4 GE/SW U MP
  • Serie: CableLine
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
  • Utilizzo: Marcatori fili e cavi
  • Funzione: Identificazione e tracciabilità
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Materiale: Non specificato
  • Colore: Grigio/Nero

Documentazione tecnica

Interruttore a parete di media grandezza in plastica di colore giallo, progettato per applicazioni elettriche con caratteristiche di resistenza e funzionalità affidabile. Questo prodotto si distingue per la sua versatilità e facilità di installazione, offrendo una soluzione pratica per il controllo elettrico in ambienti residenziali e commerciali. La superficie resistente e il design ergonomico garantiscono durata nel tempo e un utilizzo sicuro. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

11,3 mm

Tipologia

Altro

stampa

Lettere

tipo

A parete media

lunghezza

4 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

10 ... 317 mm

diametro filo

16 ... 500 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori cavi CLI M 2-4 GE/SW U MP per impianti elettrici