Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1568261746
Cod. Produttore
1568261746
Cod. EAN
4032248005482

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CLI C 2-4 GE/SW ET CD
  • Serie: CableLine
  • Quantità consigliata: 250 pezzi
  • Identificazione fili: Marcatori per cavi
  • Organizzazione: Facile tracciabilità
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Materiale: Non specificato
  • Uso: Dispositivi elettrici

Documentazione tecnica

Avvolgitore a parete di forma a rullo realizzato in plastica resistente, di colore giallo. Progettato per garantire un'organizzazione efficiente dei cavi elettrici, offre praticità e durata grazie ai materiali di qualità impiegati. Ideale per ambienti che richiedono una gestione ordinata dei cavi con un design funzionale e compatto. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

7 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Simboli

tipo

A parete media

lunghezza

4 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

4 ... 10 mm

diametro filo

2,5 ... 16 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori cavi CLI C 2-4 GE/SW ET CD identificazione impianti elettrici