Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1733651530
Cod. Produttore
1733651530
Cod. EAN
4032248451180

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CLI M 2-4 WS/SW 9 MP
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Indice protezione: non specificato
  • Dimensioni: non specificate
  • Certificazioni: non indicate
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
  • Serie: CableLine

Documentazione tecnica

Prodotto realizzato in plastica di colore bianco, progettato per l’installazione a parete di media dimensione. Questo materiale elettrico offre una soluzione versatile e resistente per applicazioni che richiedono un fissaggio sicuro e duraturo. La sua struttura in plastica garantisce leggerezza e facilità di montaggio, rendendolo adatto a diverse esigenze impiantistiche. La finitura bianca si integra armoniosamente in vari ambienti, assicurando un aspetto pulito e ordinato. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Bianco

larghezza

11,3 mm

Tipologia

Altro

stampa

Cifre

tipo

A parete media

lunghezza

4 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

10 ... 317 mm

diametro filo

16 ... 500 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatore fili e cavi compatto per installazioni elettriche