Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1889570000
Cod. Produttore
1889570000
Cod. EAN
4032248496372

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CLI T 2-30
  • Serie: CableLine
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
  • Uso: Marcatori fili e cavi
  • Funzione: Identificazione e tracciabilità
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Materiale: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificate

Documentazione tecnica

Interruttore a parete di media dimensione realizzato in plastica resistente, progettato per garantire affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici. Il dispositivo è dotato di etichetta integrata per una facile identificazione e gestione. Ideale per applicazioni residenziali e commerciali, combina funzionalità e praticità in un design compatto e versatile. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

colore

Altro

larghezza

5 mm

tipo

A parete media

lunghezza

30 mm

materiale

Plastica

Con etichetta

trasparente

diametro del cavo

4 ... 10 mm

diametro filo

4 ... 35 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori fili cavi CLI T 2-30 alta qualità installazione elettrica