Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0252111740
Cod. Produttore
0252111740
Cod. EAN
4008190144838

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CLI C 02-3 GE/SW - MP
  • Serie: CableLine
  • Quantità consigliata: 200 pezzi
  • Uso: Marcatori fili/cavi
  • Funzione: Identificazione cavi
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Colore: Grigio/Nero

Documentazione tecnica

Scatola a parete di media dimensione realizzata in plastica resistente, di colore giallo. Progettata per applicazioni elettriche, garantisce protezione e isolamento ottimali per installazioni a parete. La sua struttura robusta assicura durata e sicurezza, ideale per l’uso in impianti elettrici che richiedono affidabilità e facilità di montaggio. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

3,4 mm

Tipologia

Altro

stampa

Simboli

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

1,3 ... 3 mm

diametro filo

0,2 ... 1,5 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori fili cavi CLI C 02-3 GE/SW MP per installazioni elettriche