Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1719760000
Cod. Produttore
1719760000
Cod. EAN
4008190353117

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: TM 0/12 HF/HB
  • Serie: TM
  • Quantità consigliata: 1000
  • Uso: Identificazione fili
  • Applicazione: Cavi elettrici
  • Funzione: Organizzazione e tracciabilità
  • Tipo: Marcatori per fili
  • Materiale: Non specificato

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Le maniche TM di Weidmüller sono progettate per una marcatura affidabile di cavi e linee in un'ampia gamma di applicazioni elettriche. Realizzate in plastica, sono prive di alogeni e quasi esenti da inquinanti, garantendo così una soluzione sicura e rispettosa dell'ambiente. Il design sottile assicura una tenuta salda sul conduttore, mentre l'opzione Twin consente una marcatura doppia faccia per una migliore leggibilità anche negli impianti complessi. Questi marcatori sono ideali per applicazioni a parete media e sono dotati di etichetta per una facile identificazione. La loro durata di servizio è garantita per 20 anni, offrendo una soluzione duratura e affidabile per la gestione e l'organizzazione dei cavi elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

colore

Altro

larghezza

5,4 mm

tipo

A parete media

lunghezza

12 mm

materiale

Plastica

Con etichetta

trasparente

diametro del cavo

1,3 ... 2 mm

diametro filo

0,22 ... 0,5 mm

Serie

TM

Produttore

Marcatori fili cavi TM 0/12 HF/HB alta qualità installazioni elettriche