Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1733651740
Cod. Produttore
1733651740
Cod. EAN
4008190990725

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CLI M 2-4 GE/SW - MP
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Grado protezione: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificate
  • Certificazioni: Non specificate
  • Serie: CableLine
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Documentazione tecnica

Interruttore a parete di media dimensione in plastica di colore giallo, progettato per applicazioni elettriche con caratteristiche di robustezza e affidabilità. Questo dispositivo si distingue per la sua versatilità e facilità di installazione, garantendo un controllo sicuro e funzionale degli impianti elettrici. La finitura in plastica assicura resistenza e durabilità nel tempo, rendendolo adatto per ambienti che richiedono componenti elettrici di qualità. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

11,3 mm

Tipologia

Altro

stampa

Simboli

tipo

A parete media

lunghezza

4 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

10 ... 317 mm

diametro filo

16 ... 500 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori fili CLI M 2-4 GE/SW - MP alta qualità installazioni elettriche