Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1568241506
Cod. Produttore
1568241506
Cod. EAN
4032248261642

Informazioni di prodotto

  • Serie: CableLine
  • Codice: CLI C 02-3 BR/WS 1 CD
  • Marcatori per fili e cavi
  • Identificazione chiara
  • Organizzazione efficiente
  • Tracciabilità garantita
  • Quantità consigliata: 500
  • Adatto per installazioni elettriche

Documentazione tecnica

Avvolgicavo a parete di forma a rullo realizzato in plastica resistente di colore marrone, ideale per la gestione ordinata dei cavi elettrici. Progettato per un utilizzo medio a parete, garantisce praticità e funzionalità nell’organizzazione degli impianti elettrici, assicurando durata e facilità di installazione. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Marrone

larghezza

3,4 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Cifre

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

1,3 ... 3 mm

diametro filo

0,2 ... 1,5 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori cavi CLI C 02-3 BR/WS 1 CD per installazioni elettriche professionali