Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0252111511
Cod. Produttore
0252111511
Cod. EAN
4008190103415

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CLI C 02-3 GE/SW 3 MP
  • Serie: CableLine

Documentazione tecnica

Interruttore a parete di media dimensione realizzato in plastica resistente, caratterizzato da un colore giallo brillante. Progettato per applicazioni elettriche, offre un design funzionale e durevole, ideale per installazioni che richiedono un componente affidabile e di qualità. La sua struttura in plastica garantisce leggerezza e facilità di montaggio, mentre la finitura uniforme assicura un aspetto professionale e pulito. Questo dispositivo è adatto per l’uso in ambienti interni dove è necessaria una soluzione elettrica sicura e performante. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

3,4 mm

Tipologia

Altro

stampa

Cifre

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

1,3 ... 3 mm

diametro filo

0,2 ... 1,5 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori fili cavi CLI C 02-3 GE/SW 3 MP per impianti elettrici