Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0251311514
Cod. Produttore
0251311514
Cod. EAN
4008190113483

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CLI C 2-4 GE/SW 4 MP
  • Serie: CableLine

Documentazione tecnica

La presa a parete di colore giallo è realizzata in plastica resistente, progettata per garantire affidabilità e durata nell’installazione elettrica. La sua tipologia è indicata come "altro", offrendo una soluzione versatile per diverse esigenze di impianto. Adatta per montaggio a parete di media profondità, questa presa unisce funzionalità e praticità, assicurando un collegamento sicuro e stabile. Il design semplice e il materiale plastico la rendono ideale per ambienti dove è richiesta una componente elettrica affidabile e di facile manutenzione. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

7 mm

Tipologia

Altro

stampa

Cifre

tipo

A parete media

lunghezza

4 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

4 ... 10 mm

diametro filo

2,5 ... 16 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatore cavi CLI C 2-4 GE/SW 4 MP alta durabilità installazioni elettriche