Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1568301503
Cod. Produttore
1568301503
Cod. EAN
4008190964894

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CLI M 2-4 SW/WS 0 CD
  • Serie: CableLine
  • Quantità consigliata: 500 pezzi

Documentazione tecnica

Avvolgitore a parete di colore nero realizzato in plastica resistente, progettato per l'organizzazione e la gestione ordinata di cavi elettrici. La sua forma a rullo consente un facile avvolgimento e srotolamento dei cavi, garantendo praticità e funzionalità negli ambienti di lavoro o domestici. Ideale per mantenere gli spazi ordinati e proteggere i cavi da danni e grovigli. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Nero

larghezza

11,3 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Cifre

tipo

A parete media

lunghezza

4 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

10 ... 317 mm

diametro filo

16 ... 500 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori fili cavi identificazione alta qualità installazioni elettriche