Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0252611520
Cod. Produttore
0252611520
Cod. EAN
4008190009687

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CLI C 1-3 GE/SW 6 MP
  • Serie: CableLine
  • Quantità consigliata: 200
  • Identificazione fili e cavi: inclusa
  • Uso: installazioni elettriche
  • Organizzazione: e tracciabilità
  • Materiale: marcatori per cavi
  • Applicazione: dispositivi elettrici

Documentazione tecnica

Interruttore a parete di media grandezza realizzato in plastica resistente, caratterizzato da un colore giallo brillante che facilita l'identificazione e l'installazione. Questo dispositivo elettrico è progettato per garantire affidabilità e sicurezza nell'uso quotidiano, offrendo una soluzione funzionale per il controllo dell'illuminazione o altri impianti elettrici. La struttura compatta e il materiale di qualità assicurano durata e facilità di montaggio in ambienti residenziali o commerciali. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

4,2 mm

Tipologia

Altro

stampa

Cifre

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

2,5 ... 5 mm

diametro filo

1,5 ... 4 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatore cavi CLI C 1-3 GE/SW 6 MP per installazioni elettriche