Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0252611673
Cod. Produttore
0252611673
Cod. EAN
4008190175290

Informazioni di prodotto

Il prodotto CLI C 1-3 GE/SW S MP offre una soluzione efficiente e affidabile per la marcatura dei cavi, ideale per installazioni professionali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design intuitivo
  • Risparmio di tempo durante il cablaggio e la gestione dei cavi
  • Materiali resistenti per una lunga durata e affidabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Organizzazione chiara e tracciabilità dei cavi
  • Maggiore sicurezza e funzionalità dell’impianto elettrico
  • Efficienza energetica garantita da un cablaggio ottimizzato

Documentazione tecnica

CLI C 1-3 GE/SW S MP è un componente elettrico caratterizzato da materiali di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e durata nel tempo. La sua struttura è realizzata con materiali resistenti che assicurano performance ottimali in diverse applicazioni elettriche. Il prodotto presenta una tipologia e un tipo specifici che lo rendono adatto a impieghi professionali nel settore dell’installazione elettrica. Grazie alla sua composizione e design, offre una soluzione efficiente per il cablaggio e la gestione dei sistemi elettrici, mantenendo elevati standard di sicurezza e funzionalità. Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

4,2 mm

Tipologia

Altro

stampa

Lettere

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

2,5 ... 5 mm

diametro filo

1,5 ... 4 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori privi di alogeni per linee e cavi con fissaggio fascette serracavo, alta affidabilità elettrica