Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1733651512
Cod. Produttore
1733651512
Cod. EAN
4032248451135

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CLI M 2-4 OR/SW 3 MP
  • Serie: CableLine
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
  • Uso: Marcatori per fili
  • Applicazione: Identificazione cavi
  • Funzione: Organizzazione e tracciabilità
  • Materiale: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificate

Documentazione tecnica

Questo prodotto è un dispositivo elettrico a parete di media dimensione, realizzato in plastica resistente e di colore arancione. La sua struttura è progettata per garantire un'installazione sicura e funzionale in ambienti elettrici, offrendo un'elevata affidabilità e durata nel tempo. Ideale per applicazioni dove è richiesta una soluzione compatta e robusta, si distingue per la qualità dei materiali e la praticità d'uso. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Arancione

larghezza

11,3 mm

Tipologia

Altro

stampa

Cifre

tipo

A parete media

lunghezza

4 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

10 ... 317 mm

diametro filo

16 ... 500 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori fili cavi CLI M 2-4 arancione/nero per cablaggio industriale