Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0251311696
Cod. Produttore
0251311696
Cod. EAN
4008190135560

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CLI C 2-4 GE/SW Y MP
  • Serie: CableLine

Documentazione tecnica

Interruttore a parete di media dimensione realizzato in plastica di colore giallo, progettato per applicazioni elettriche. Questo dispositivo si distingue per la sua robustezza e affidabilità, ideale per l’installazione a parete, offrendo una soluzione pratica e funzionale per il controllo degli impianti elettrici. La scelta del materiale plastico garantisce leggerezza e resistenza, mentre il design compatto facilita l’integrazione in diversi contesti. Adatto per utilizzi in ambito elettrico dove è richiesta una componente di tipo "altro" con caratteristiche specifiche di montaggio e colore. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

7 mm

Tipologia

Altro

stampa

Lettere

tipo

A parete media

lunghezza

4 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

4 ... 10 mm

diametro filo

2,5 ... 16 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori fili cavi identificazione alta qualità installazioni elettriche