Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1733651696
Cod. Produttore
1733651696
Cod. EAN
4008190398309

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CLI M 2-4 GE/SW Y MP
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Grado protezione: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificate
  • Certificazioni: Non indicate
  • Serie: CableLine
  • Quantità consigliata: 100

Documentazione tecnica

Il prodotto è un componente elettrico a parete di media dimensione, realizzato in plastica resistente e caratterizzato da un colore giallo vivace. La sua struttura è progettata per garantire un'installazione sicura e funzionale in impianti elettrici, offrendo una soluzione affidabile per il fissaggio e la protezione dei cavi. Grazie al materiale plastico, assicura leggerezza e durabilità, adattandosi a diverse esigenze di montaggio e utilizzo. La tipologia "Altro" indica una versatilità che lo rende adatto a molteplici applicazioni nel settore elettrico. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

11,3 mm

Tipologia

Altro

stampa

Lettere

tipo

A parete media

lunghezza

4 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

10 ... 317 mm

diametro filo

16 ... 500 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori cavi elettrici CLI M 2-4 GE/SW Y MP installazioni professionali