Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0253411526
Cod. Produttore
0253411526
Cod. EAN
4008190039547

Informazioni di prodotto

CLI C 3-6 GE/SW 8 MP garantisce efficienza e affidabilità in ogni installazione.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design funzionale
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Materiali di alta qualità per una maggiore durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Organizzazione chiara e tracciabilità dei cavi
  • Migliore sicurezza e affidabilità dell’impianto
  • Potenziale risparmio energetico grazie a connessioni ottimizzate

Documentazione tecnica

CLI C 3-6 GE/SW 8 MP è un componente elettrico progettato con materiali di alta qualità per garantire affidabilità e durata nel tempo. La sua struttura robusta e il design funzionale lo rendono ideale per applicazioni elettriche specifiche, offrendo prestazioni stabili e sicurezza nell’utilizzo. Questo prodotto si distingue per la precisione costruttiva e l’attenzione ai dettagli, caratteristiche fondamentali per chi cerca soluzioni efficaci nel settore elettrico. Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

11 mm

Tipologia

Altro

stampa

Cifre

tipo

A parete media

lunghezza

6 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

8 ... 16 mm

diametro filo

16 ... 70 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori privi di alogeni per linee e cavi con fissaggio a fascette serracavo, ridotto impatto ambientale, uso elettrico professionale