Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1568251746
Cod. Produttore
1568251746
Cod. EAN
4008190991739

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CLI C 1-3 GE/SW ET CD
  • Serie: CableLine
  • Quantità consigliata: 500 pz
  • Identificazione fili: marcatori per fili
  • Organizzazione cavi: facilitata
  • Tracciabilità: garantita
  • Applicazione: installazioni elettriche
  • Uso: dispositivi elettrici

Documentazione tecnica

Il prodotto è una forma a rullo di colore giallo, realizzata in plastica resistente, progettata per l'installazione a parete media. Questo materiale elettrico garantisce durata e affidabilità nelle applicazioni di cablaggio, offrendo una soluzione pratica e funzionale per la gestione dei cavi. La sua struttura a rullo facilita l'organizzazione e la protezione dei fili, rendendolo ideale per ambienti che richiedono ordine e sicurezza nell'impianto elettrico. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

4,2 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Simboli

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

2,5 ... 5 mm

diametro filo

1,5 ... 4 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori cavi elettrici CLI C 1-3 GE/SW ET CD per impianti professionali