Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1568261665
Cod. Produttore
1568261665
Cod. EAN
4008190132712

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CLI C 2-4 GE/SW O CD
  • Serie: CableLine
  • Quantità consigliata: 250 pz
  • Uso: Marcatori per fili
  • Applicazione: Identificazione cavi
  • Materiale: Adatto a cavi elettrici
  • Funzione: Organizzazione e tracciabilità
  • Tipologia: Elementi identificativi

Documentazione tecnica

Avvolgitore a parete di media dimensione di colore giallo, realizzato in plastica resistente. Progettato con una forma a rullo, consente un'efficace gestione e organizzazione dei cavi elettrici, garantendo praticità e funzionalità negli ambienti di lavoro o domestici. Il design robusto e il materiale plastico assicurano durabilità e facilità d’uso, rendendolo ideale per applicazioni elettriche che richiedono un avvolgimento ordinato e sicuro dei cavi. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

7 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Lettere

tipo

A parete media

lunghezza

4 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

4 ... 10 mm

diametro filo

2,5 ... 16 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori fili cavi elettrici CLI C 2-4 GE/SW O CD per installazioni professionali