Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1568251669
Cod. Produttore
1568251669
Cod. EAN
4008190031305

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CLI C 1-3 GE/SW Q CD
  • Serie: CableLine
  • Quantità consigliata: 500 pezzi
  • Identificazione fili: Marcatori per cavi
  • Uso: Installazioni elettriche
  • Organizzazione: Tracciabilità fili
  • Materiale: Non specificato
  • Applicazione: Dispositivi elettrici

Documentazione tecnica

Avvolgitore a parete di forma a rullo realizzato in plastica di colore giallo, ideale per la gestione ordinata di cavi elettrici. Progettato per un utilizzo pratico e duraturo, garantisce facilità di installazione e resistenza, offrendo una soluzione funzionale per mantenere gli spazi di lavoro organizzati e sicuri. La sua struttura compatta e il materiale robusto lo rendono adatto a diverse applicazioni nel settore elettrico. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

4,2 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Lettere

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

2,5 ... 5 mm

diametro filo

1,5 ... 4 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori fili cavi CLI C 1-3 GE/SW Q CD cablaggio elettrico