Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1568301741
Cod. Produttore
1568301741
Cod. EAN
4008190012403

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CLI M 2-4 BL/WS - CD
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Serie: CableLine
  • Protezione: Non specificata
  • Dimensioni: Non specificate
  • Certificazioni: Non specificate
  • Quantità consigliata: 500 pezzi

Documentazione tecnica

Questo prodotto è una forma a rullo di colore blu, progettata per il montaggio a parete media. Realizzato in plastica resistente, garantisce una buona durabilità e facilità di installazione. Ideale per applicazioni elettriche, combina funzionalità e praticità in un design compatto e affidabile. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Blu

larghezza

11,3 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Simboli

tipo

A parete media

lunghezza

4 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

10 ... 317 mm

diametro filo

16 ... 500 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori fili cavi elettrici blu/bianco per installazioni sicure