Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1568261637
Cod. Produttore
1568261637
Cod. EAN
4008190102173

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CLI C 2-4 GE/SW A CD
  • Serie: CableLine
  • Quantità consigliata: 250 pezzi
  • Utilizzo: Marcatori per fili
  • Funzione: Identificazione cavi
  • Applicazione: Organizzazione impianti
  • Materiale: Plastica resistente
  • Colore: Grigio/Nero

Documentazione tecnica

Avvolgitore a parete di forma a rullo realizzato in plastica resistente, caratterizzato dal colore giallo. Ideale per la gestione ordinata dei cavi elettrici, offre una soluzione pratica e funzionale per mantenere gli ambienti di lavoro sicuri e organizzati. La sua struttura robusta garantisce durata nel tempo e facilità di utilizzo, rendendolo un accessorio indispensabile per chi necessita di una gestione efficiente dei materiali elettrici. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

7 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Lettere

tipo

A parete media

lunghezza

4 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

4 ... 10 mm

diametro filo

2,5 ... 16 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori cavi CLI C 2-4 GE/SW A CD alta qualità per impianti elettrici professionali