Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1568300003
Cod. Produttore
1568300003
Cod. EAN
4032248450770

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CLI M 2-4 WS/SW 3 CD
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Indice protezione: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificate
  • Certificazioni: Non specificate
  • Serie: CableLine
  • Quantità consigliata: 500 pezzi

Documentazione tecnica

Avvolgitore a parete di colore bianco realizzato in plastica resistente, progettato per un utilizzo medio. La sua forma a rullo consente una gestione ordinata e pratica dei cavi elettrici, garantendo funzionalità e durata nel tempo. Ideale per ambienti dove è richiesta un’installazione sicura e un’efficace organizzazione dei materiali elettrici. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Bianco

larghezza

11,3 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Cifre

tipo

A parete media

lunghezza

4 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

10 ... 317 mm

diametro filo

16 ... 500 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori cavi CLI M 2-4 WS/SW 3 CD per impianti elettrici professionali