Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1733651524
Cod. Produttore
1733651524
Cod. EAN
4032248451166

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CLI M 2-4 VI/WS 7 MP
  • Serie: CableLine
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
  • Utilizzo: Marcatori per fili
  • Applicazione: Identificazione cavi
  • Materiale: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificate
  • Protezione: Non specificata

Documentazione tecnica

Questo prodotto è una morsettiera da parete di media dimensione realizzata in plastica resistente, caratterizzata da un colore viola distintivo. Progettata per applicazioni elettriche, offre una soluzione affidabile per il collegamento sicuro dei cavi. La sua struttura robusta garantisce durata e protezione, mentre il design compatto facilita l'installazione in ambienti con spazio limitato. Ideale per chi cerca un componente elettrico versatile e funzionale, combina praticità e qualità in un unico elemento. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Viola

larghezza

11,3 mm

Tipologia

Altro

stampa

Cifre

tipo

A parete media

lunghezza

4 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

10 ... 317 mm

diametro filo

16 ... 500 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori fili e cavi elettrici resistenti per installazioni professionali