Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1568251512
Cod. Produttore
1568251512
Cod. EAN
4032248261918

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CLI C 1-3 OR/SW 3 CD
  • Serie: CableLine
  • Quantità consigliata: 500 pezzi

Documentazione tecnica

Avvolgitore a parete di media dimensione realizzato in plastica resistente, di colore arancione. Progettato con una forma a rullo, garantisce una gestione ordinata e pratica dei cavi elettrici, facilitandone l’avvolgimento e lo stoccaggio. Ideale per applicazioni in ambito elettrico dove è richiesta affidabilità e funzionalità nel mantenimento dei cavi. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Arancione

larghezza

4,2 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Cifre

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

2,5 ... 5 mm

diametro filo

1,5 ... 4 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori cavi CLI C 1-3 OR/SW 3 CD per impianti elettrici