Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1568301667
Cod. Produttore
1568301667
Cod. EAN
4008190157289

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CLI M 2-4 GE/SW P CD
  • Serie: CableLine
  • Quantità consigliata: 500 pz
  • Uso: Marcatori per fili
  • Applicazione: Identificazione cavi
  • Materiale: Non specificato
  • Colore: Grigio/Nero
  • Dimensioni: Non specificate

Documentazione tecnica

Avvolgitore a parete di media dimensione, realizzato in plastica resistente di colore giallo. Progettato con una forma a rullo, garantisce un'organizzazione efficiente e sicura dei cavi elettrici, facilitandone l'uso e il deposito. La sua struttura robusta assicura durabilità e praticità nell’ambito di installazioni elettriche, offrendo una soluzione funzionale per la gestione dei cavi. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

11,3 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Lettere

tipo

A parete media

lunghezza

4 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

10 ... 317 mm

diametro filo

16 ... 500 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori fili cavi resistenti design funzionale impianti elettrici