Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0252111667
Cod. Produttore
0252111667
Cod. EAN
4008190077952

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CLI C 02-3 GE/SW P MP
  • Serie: CableLine
  • Quantità consigliata: 200 pezzi
  • Tipo: Marcatori per fili e cavi
  • Funzione: Identificazione cavi
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Materiale: Non specificato
  • Colore: Giallo/Nero

Documentazione tecnica

Prodotto in plastica di colore giallo, progettato per l’installazione a parete media. Questo materiale elettrico si distingue per la sua robustezza e versatilità, ideale per applicazioni che richiedono resistenza e facilità di montaggio. La finitura in plastica garantisce leggerezza e durabilità, mentre il colore giallo facilita l’identificazione e la sicurezza nell’ambiente di lavoro. Adatto a diverse tipologie di impianti elettrici, offre una soluzione pratica e funzionale per l’organizzazione e la protezione dei componenti elettrici. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

3,4 mm

Tipologia

Altro

stampa

Lettere

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

1,3 ... 3 mm

diametro filo

0,2 ... 1,5 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatore cavi CLI C 02-3 GE/SW P MP alta qualità per impianti elettrici