Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0251310004
Cod. Produttore
0251310004
Cod. EAN
4032248007998

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CLI C 2-4 WS/SW 4 MP
  • Serie: CableLine
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
  • Funzione: Marcatori per fili
  • Applicazione: Identificazione cavi
  • Materiale: Adatto a cavi elettrici
  • Utilizzo: Organizzazione e tracciabilità
  • Tipo: Marcatori per fili e cavi

Documentazione tecnica

Prodotto a parete di media dimensione realizzato in plastica resistente di colore bianco, ideale per installazioni elettriche. La sua struttura garantisce praticità e durabilità, adattandosi perfettamente a diverse tipologie di applicazioni elettriche. La finitura liscia e il design funzionale ne facilitano il montaggio e l’integrazione negli impianti, offrendo una soluzione affidabile per la gestione dei componenti elettrici. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Bianco

larghezza

7 mm

Tipologia

Altro

stampa

Cifre

tipo

A parete media

lunghezza

4 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

4 ... 10 mm

diametro filo

2,5 ... 16 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori fili cavi resistenti design funzionale impianti elettrici