Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1719810000
Cod. Produttore
1719810000
Cod. EAN
4008190353162

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: TM 2/18 HF/HB
  • Serie: TM
  • Quantità consigliata: 1000 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Le manichetta TM 2/18 HF/HB di Weidmüller è progettata per una marcatura affidabile di cavi e linee in un ampio campo di applicazione. Realizzata in plastica, garantisce un fissaggio saldo sul conduttore grazie al suo design sottile. Il materiale è privo di alogeni e quasi esente da inquinanti, rispettando le normative RoHS e REACH. La manichetta è adatta per installazioni a parete media e include un'etichetta integrata. La sua durata di servizio di riferimento è di 20 anni, assicurando una marcatura durevole e leggibile nel tempo. Questo prodotto è ideale per garantire una chiara identificazione dei cavi in impianti elettrici, contribuendo alla sicurezza e alla manutenzione efficiente degli impianti. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

colore

Altro

larghezza

6,4 mm

tipo

A parete media

lunghezza

18 mm

materiale

Plastica

Con etichetta

trasparente

diametro del cavo

2,5 ... 4 mm

diametro filo

0,75 ... 2,5 mm

Serie

TM

Produttore

Marcatori fili e cavi robusti per installazioni elettriche