Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1733651506
Cod. Produttore
1733651506
Cod. EAN
4032248451111

Informazioni di prodotto

  • Serie: CableLine
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Protezione: Non specificata
  • Dimensioni: Non specificate
  • Materiale: Marcatori per fili
  • Funzione: Identificazione cavi
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Documentazione tecnica

Interruttore a parete di media dimensione realizzato in plastica di colore marrone, ideale per applicazioni elettriche residenziali e commerciali. Questo dispositivo si distingue per la sua robustezza e facilità di installazione, garantendo affidabilità e sicurezza nell’uso quotidiano. La superficie liscia e il design funzionale si integrano perfettamente in ambienti che richiedono soluzioni pratiche e durature per il controllo degli impianti elettrici. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Marrone

larghezza

11,3 mm

Tipologia

Altro

stampa

Cifre

tipo

A parete media

lunghezza

4 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

10 ... 317 mm

diametro filo

16 ... 500 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori fili CLI M 2-4 BR/WS 1 MP alta qualità installazioni elettriche