Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1733651527
Cod. Produttore
1733651527
Cod. EAN
4032248451173

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CLI M 2-4 GR/SW 8 MP
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Protezione: Non specificata
  • Dimensioni: Non specificate
  • Certificazioni: Non specificate
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
  • Serie: CableLine

Documentazione tecnica

Prodotto in plastica di colore grigio, progettato per l'installazione a parete di media dimensione. Questo materiale isolante garantisce resistenza e durata nel tempo, rendendo il prodotto adatto a diversi ambienti elettrici. La sua tipologia versatile consente un utilizzo funzionale in molteplici applicazioni impiantistiche, assicurando affidabilità e sicurezza. La finitura grigia conferisce un aspetto sobrio e professionale, ideale per contesti tecnici e industriali. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Grigio

larghezza

11,3 mm

Tipologia

Altro

stampa

Cifre

tipo

A parete media

lunghezza

4 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

10 ... 317 mm

diametro filo

16 ... 500 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori fili e cavi CLI M 2-4 GR/SW 8 MP alta qualità installazioni elettriche