Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1733651643
Cod. Produttore
1733651643
Cod. EAN
4008190398088

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CLI M 2-4 GE/SW D MP
  • Serie: CableLine
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
  • Uso: Marcatori per fili e cavi
  • Funzione: Identificazione e tracciabilità
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Materiale: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificato

Documentazione tecnica

Interruttore a parete di media dimensione realizzato in plastica resistente, caratterizzato da un colore giallo vivace che ne facilita l'individuazione. Progettato per applicazioni elettriche, questo dispositivo garantisce affidabilità e sicurezza nell'installazione. La sua struttura compatta e funzionale lo rende adatto a diversi contesti, offrendo una soluzione pratica e durevole per il controllo elettrico. La superficie liscia e il design essenziale assicurano facilità di pulizia e manutenzione. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

11,3 mm

Tipologia

Altro

stampa

Lettere

tipo

A parete media

lunghezza

4 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

10 ... 317 mm

diametro filo

16 ... 500 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori cavi CLI M 2-4 GE/SW D MP alta qualità impianti elettrici