Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1568300006
Cod. Produttore
1568300006
Cod. EAN
4032248450800

Informazioni di prodotto

  • Serie: CableLine
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: non specificata
  • Dimensioni: 2-4 mm
  • Materiale: non specificato
  • Applicazione: Marcatori per fili e cavi
  • Colore: Bianco/Nero

Documentazione tecnica

Avvolgicavo a parete di colore bianco realizzato in plastica resistente, con forma a rullo ideale per un comodo e ordinato stoccaggio di cavi elettrici. Progettato per garantire praticità e durabilità nell’ambito degli impianti elettrici, offre una soluzione funzionale per mantenere i cavi organizzati e facilmente accessibili. La sua struttura compatta e il materiale di qualità lo rendono adatto a diversi ambienti di lavoro, assicurando affidabilità nel tempo. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Bianco

larghezza

11,3 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Cifre

tipo

A parete media

lunghezza

4 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

10 ... 317 mm

diametro filo

16 ... 500 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori fili CLI M 2-4 WS/SW 6 CD alta qualità impianti elettrici