Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0251310005
Cod. Produttore
0251310005
Cod. EAN
4032248008001

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CLI C 2-4 WS/SW 5 MP
  • Serie: CableLine

Documentazione tecnica

Interruttore a parete di media dimensione realizzato in plastica di colore bianco, progettato per applicazioni elettriche. Questo dispositivo si distingue per la sua versatilità e facilità di installazione a parete, offrendo una soluzione affidabile per il controllo dei circuiti elettrici. La sua struttura robusta garantisce durata nel tempo, mentre il design semplice si integra facilmente in diversi ambienti. Ideale per impianti elettrici che richiedono componenti funzionali e di qualità, combina praticità e resistenza in un prodotto essenziale per l’installazione elettrica. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Bianco

larghezza

7 mm

Tipologia

Altro

stampa

Cifre

tipo

A parete media

lunghezza

4 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

4 ... 10 mm

diametro filo

2,5 ... 16 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori cavi CLI C 2-4 WS/SW 5 MP per installazioni elettriche