Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0252111727
Cod. Produttore
0252111727
Cod. EAN
4032248450503

Informazioni di prodotto

  • Serie: CableLine
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: non specificata
  • Dimensioni: non specificate
  • Materiale: non specificato
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
  • Utilizzo: Marcatori per fili e cavi

Documentazione tecnica

Interruttore a parete di media dimensione realizzato in plastica di colore giallo, progettato per applicazioni elettriche con caratteristiche di robustezza e affidabilità. Ideale per installazioni che richiedono un dispositivo resistente e funzionale, garantisce facilità di montaggio e un design compatto. La superficie liscia e il materiale isolante assicurano sicurezza nell’uso quotidiano, mentre la tonalità gialla ne facilita l’identificazione negli impianti elettrici. Questo prodotto rappresenta una soluzione versatile per il controllo elettrico in ambienti industriali o civili. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

3,4 mm

Tipologia

Altro

stampa

Altro

tipo

A parete media

lunghezza

6 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

1,3 ... 3 mm

diametro filo

0,2 ... 1,5 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori cavi elettrici CLI C 02-6 GE/SW A2 MP alta qualità installazioni elettriche