Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1568301529
Cod. Produttore
1568301529
Cod. EAN
4008190003371

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CLI M 2-4 GE/SW 9 CD
  • Serie: CableLine
  • Quantità consigliata: 500 pezzi
  • Utilizzo: Marcatori per fili e cavi
  • Funzione: Identificazione e tracciabilità
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Materiale: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificate

Documentazione tecnica

Avvolgitore a parete di media dimensione realizzato in plastica resistente, di colore giallo, con forma a rullo. Progettato per garantire una gestione ordinata e pratica dei cavi elettrici, combina funzionalità e durata, ideale per applicazioni che richiedono un supporto affidabile per l'avvolgimento e lo stoccaggio dei cavi. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

11,3 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Cifre

tipo

A parete media

lunghezza

4 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

10 ... 317 mm

diametro filo

16 ... 500 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori fili cavi elettrici alta qualità per impianti professionali