Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0252611526
Cod. Produttore
0252611526
Cod. EAN
4008190020491

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CLI C 1-3 GE/SW 8 MP
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Grado protezione: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificate
  • Certificazioni: Non specificate
  • Quantità consigliata: 200 pezzi
  • Serie: CableLine

Documentazione tecnica

Interruttore a parete di media grandezza realizzato in plastica resistente di colore giallo, progettato per applicazioni elettriche specifiche. Questo dispositivo è caratterizzato da una struttura compatta e funzionale, ideale per l'installazione a parete, garantendo sicurezza e affidabilità nell'uso quotidiano. La sua tipologia versatile lo rende adatto a diverse soluzioni elettriche, offrendo un prodotto durevole e dal design semplice ma efficace. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

4,2 mm

Tipologia

Altro

stampa

Cifre

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

2,5 ... 5 mm

diametro filo

1,5 ... 4 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori fili cavi CLI C 1-3 GE/SW 8 MP per impianti elettrici