Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0251311639
Cod. Produttore
0251311639
Cod. EAN
4008190010058

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CLI C 2-4 GE/SW B MP
  • Serie: CableLine
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
  • Identificazione fili: Marcatori per cavi
  • Utilizzo: Organizzazione cavi
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Tracciabilità: Facilitata
  • Materiale: Non specificato

Documentazione tecnica

Interruttore a parete di media dimensione realizzato in plastica resistente, caratterizzato da un design funzionale e colore giallo. Adatto per installazioni elettriche che richiedono affidabilità e durata nel tempo, questo componente garantisce facilità di montaggio e sicurezza nell’uso quotidiano. La struttura in plastica assicura isolamento e protezione, rendendolo ideale per ambienti interni dove è necessaria una soluzione elettrica semplice ma efficace. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

7 mm

Tipologia

Altro

stampa

Lettere

tipo

A parete media

lunghezza

4 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

4 ... 10 mm

diametro filo

2,5 ... 16 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori fili e cavi CLI C 2-4 GE/SW B MP alta qualità installazioni elettriche