Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0251310008
Cod. Produttore
0251310008
Cod. EAN
4032248008032

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CLI C 2-4 WS/SW 8 MP
  • Serie: CableLine
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
  • Identificazione fili: Marcatori per cavi
  • Applicazione: Organizzazione cavi elettrici
  • Tracciabilità: Facilitata
  • Materiale: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificate

Documentazione tecnica

Contenitore da parete di media dimensione realizzato in plastica resistente di colore bianco, ideale per l'installazione e la protezione di componenti elettrici. Progettato per garantire sicurezza e facilità d'uso in ambienti elettrici, offre una soluzione pratica e durevole per l'organizzazione e la protezione degli impianti. La sua struttura compatta e il materiale isolante lo rendono adatto a molteplici applicazioni elettriche. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Bianco

larghezza

7 mm

Tipologia

Altro

stampa

Cifre

tipo

A parete media

lunghezza

4 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

4 ... 10 mm

diametro filo

2,5 ... 16 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori cavi elettrici CLI C 2-4 WS/SW 8 MP alta qualità installazioni elettriche