Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0251311523
Cod. Produttore
0251311523
Cod. EAN
4008190177157

Informazioni di prodotto

  • Serie: CableLine
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: non specificata
  • Dimensioni: non specificate
  • Materiale: non specificato
  • Certificazioni: non specificate
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Documentazione tecnica

Interruttore a parete di media dimensione in plastica di colore giallo, progettato per applicazioni elettriche. Questo dispositivo è caratterizzato da una struttura robusta e funzionale, ideale per installazioni che richiedono affidabilità e sicurezza. La superficie liscia e il materiale plastico garantiscono resistenza e facilità di manutenzione, mentre il design compatto permette un montaggio agevole su pareti. Adatto per ambienti che necessitano di componenti elettrici durevoli e di qualità, offre una soluzione pratica per il controllo e la gestione dei circuiti elettrici. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

7 mm

Tipologia

Altro

stampa

Cifre

tipo

A parete media

lunghezza

4 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

4 ... 10 mm

diametro filo

2,5 ... 16 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori fili cavi CLI C 2-4 GE/SW 7 MP per installazioni elettriche